Motion
LRT606835
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02099588
N° MFRLRT606835
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 68 mm
N° D’ARTICLE MI02099588
N° MFRLRT606835
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
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    60200 N
  • Description longue
    Le LRT606835 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 0.46 lb, adaptée aux applications industrielles compactes nécessitant un support de roulement à aiguilles fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT606835
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    105000 N

Aperçu

Description du fabricant
IR60X68X35 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer