Motion
DMD-60-1 LIEN DE CÂBLAGE P NP

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60-1 ROFF LINK P NP

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02099727
N° MFRDMD-60-1 ROFF LINK P NP
Prix30.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60-1 ROFF LINK P NP

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02099727
N° MFRDMD-60-1 ROFF LINK P NP
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
Prix30.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.11 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GNI-1233
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    716647136667

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60-1 LIEN DE CÂBLAGE P NP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer