Motion
CHB2205U
N° D’ARTICLE MI02101054
N° MFRCHB2205U
Prix274.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02101054
N° MFRCHB2205U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.75
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    UHMW
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2205U 2-7/16 PO STY 220 UHMW BRG

Vous pourriez également aimer