Motion
29436-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 109 mm
N° D’ARTICLE MI02104187
N° MFR29436-E1
Prix15,700.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 109 mm
N° D’ARTICLE MI02104187
N° MFR29436-E1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15,700.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    100.98 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    640737.41 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    1731115.108 lbf
  • CUP_NON
    4012802190632

Aperçu

Description du fabricant
29436-E1-XL