Motion
2213-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2213-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107556
N° MFR2213-2RS-TVH
Prix431.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2213-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107556
N° MFR2213-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix431.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2213-2RS-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    2213-2RS-TVH roulement double étanche avec alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 120 mm et largeur de 31 mm pour une utilisation en salle blanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2213-2RS-TVH
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521309

Aperçu

Description du fabricant
2213-2RS-TVH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good