Motion
2211-K-2RS-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2211-K-2RS-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 25 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02107566
N° MFR2211-K-2RS-TVH-C3
Prix308.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2211-K-2RS-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 25 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02107566
N° MFR2211-K-2RS-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix308.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2211-K-2RS-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2211-K-2RS-TVH-C3 roulement double scellé avec alésage conique de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 25 mm pour les systèmes propres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211-K-2RS-TVH-C3
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160544

Aperçu

Description du fabricant
2211-K-2RS-TVH-C3 BOULE AUTO-ALIGNÉE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon