Motion
SUL050
Araignée centrale pleine - uréthane, Araignée - Centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02109192
N° MFRSUL050
Prix15.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée centrale pleine - uréthane, Araignée - Centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02109192
N° MFRSUL050
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
Prix15.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ML050, MS050
  • Épaisseur de l’élément
    15/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.48 po
  • Diamètre extérieur
    1.062 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    SUL050
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    SUL
  • CUP_NON
    697950180601

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN D'ACCOUPLEMENT EN URÉTHANE SUL050

Vous pourriez également aimer