Motion
02-164275
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION RV3-16-S-16T-50
N° D’ARTICLE MI02111928
N° MFR02-164275
Prix269.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION RV3-16-S-16T-50
N° D’ARTICLE MI02111928
N° MFR02-164275
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
Prix269.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.09 po
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-2
  • Pression réglée en usine
    245 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    303 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    140 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION RV3-16-S-16T-50
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal