Motion
40MPB

NTN
40MPB

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115772
N° MFR40MPB
Prix28.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
40MPB

Corps de palier à semelle - base à deux boulons, construction estampée, acier pressé
N° D’ARTICLE MI02115772
N° MFR40MPB
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
Prix28.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    0.8750 po
  • Largeur de la base
    1.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.6875 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.6875 po, 12 mm, 15 mm, 17 mm, 0.6250 po, 0.5625 po
  • Global Hauteur  
    1.7188 po
  • Global Longueur  
    3.3750 po
  • Global Largeur  
    1.1250 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359533163
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    PP
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO

Aperçu

Description du fabricant
40MPB BLOC D’OREILLER