Motion
10 Minute Époxy Noir 50ml

ITW DEVCON
10 Minute Epoxy Black 50ml

Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 7 jours, noir, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02130762
N° MFR10 Minute Epoxy Black 50ml
Prix40.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITW DEVCON
10 Minute Epoxy Black 50ml

Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 7 jours, noir, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02130762
N° MFR10 Minute Epoxy Black 50ml
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
Votre prix40.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    2400 psi

Détails

  • Couleur
    Noir, transparent
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +200 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    078143142550

Aperçu

Description du fabricant
14255 10 MIN ÉPOXY NOIR 50ML
  • Fixation rapide en 20 minutes
  • Résistance élevée au cisaillement
  • Bonne résistance à l’écaillage et aux chocs
  • Excellente résistance chimique aux huiles, hydrocarbures et carburants
  • Liquide autonivelant pour encapsuler les composants
  • Adhère à des substrats différents
  • Couleur : Noir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon