Motion
35555
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 9/16 po de diamètre maximal de fixation, 11/32 po de diamètre de perçage, 3-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02145245
N° MFR35555
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 9/16 po de diamètre maximal de fixation, 11/32 po de diamètre de perçage, 3-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02145245
N° MFR35555
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    9/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    0095691355553

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR 35555 , VIS 5 AVEC TOURILLON