Motion
6002343
Insert de rainurage et de séparation à double extrémité de type DGN avec revêtement de carbure TiCN de qualité IC354 , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI02145363
N° MFR6002343
Prix75.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rainurage et de séparation à double extrémité de type DGN avec revêtement de carbure TiCN de qualité IC354 , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI02145363
N° MFR6002343

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    3.1 mm

Détails

  • Application
    Séparation et rainurage
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    DGN 3102C
  • Insérer le style
    DGN
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6002343 DGN 3102C IC354