Motion
2300524
Lame à rainurer ou à découper indexable, style de lame SGFH, double extrémité, lame pour bloc-outils
N° D’ARTICLE MI02145735
N° MFR2300524
Prix393.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame à rainurer ou à découper indexable, style de lame SGFH, double extrémité, lame pour bloc-outils
N° D’ARTICLE MI02145735
N° MFR2300524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix393.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    32 mm
  • Longueur de lame
    150 mm
  • Hauteur de coupe
    24.8 mm
  • Diamètre maximal de la pièce
    100 mm
  • Largeur de coupe maximale
    3.53 mm
  • Largeur de coupe minimale
    2.7 mm
  • Taille du siège
    2 mm

Détails

  • Conception de la lame
    Lame pour bloc-outils
  • Type de lame
    SGFH
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Code de style de lame complète
    SGFH 32-3
  • Série
    AUTOCOLLANT
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
2300524 SGFH 32-3