Motion
03B084
Tarauds manuels HSS 1/2 po -20NF TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI02148842
N° MFR03B084
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels HSS 1/2 po -20NF TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI02148842
N° MFR03B084
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.39
  • Diamètre de la tige
    0.37
  • Profondeur de taraudage
    1.65
  • Longueur du filetage
    1.65 mm
  • Taille du filetage
    1/2-20 UNF

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • CUP_NON
    662980196083

Aperçu

Description du fabricant
03B084 TAPER 1/2-20