Motion
07Q049
Tampon d’appui Velco - 4.5000 po de diamètre, 0.6250 po de taille de filetage, orange
N° D’ARTICLE MI02148903
N° MFR07Q049
Prix75.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui Velco - 4.5000 po de diamètre, 0.6250 po de taille de filetage, orange
N° D’ARTICLE MI02148903
N° MFR07Q049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    0.6250 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Orange
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980261569
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980261569

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION À DISQUE 07Q049 4 1/2X5/8-11
  • La goupille de centrage garantit un ajustement centré; système à crochets et boucles pour des changements rapides de disque; ce tampon d'appui breveté est le cœur du système QUICK-STEP. Il est fabriqué en nylon de qualité industrielle qui est garanti de conserver sa résistance et sa flexibilité, même à des températures élevées. Les changements de disque ne prennent que quelques secondes.