Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.46 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationCoupe et meulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeulage pour Alu
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-24-ALU
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant08L500
- Numéro CUP du fabricant662980023013
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980023013
- Type de roue27
Aperçu
- Coupe rapide et libre; peut être utilisé pour le meulage léger intermittent; la coupe; le meulage léger; pour une utilisation sur : l’aluminium, les métaux non ferreux Ces meules ne s’obstrueront pas et ne verniront pas lors du travail avec l’aluminium ou d’autres métaux non ferreux. Ils sont exempts de cires et de lubrifiants, il n’est donc pas nécessaire de nettoyer la surface avant de souder ou d’appliquer un revêtement de surface, éliminant ainsi une étape fastidieuse dans la préparation de la surface.