Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1 po
- Poids1.42 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue3/32 po
Détails
- Type de cautionnementRésine synthétique
- GradeA30
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant10P143
- Numéro CUP du fabricant662980167380
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4400
- Quantité du colis10.000
- CUP_NON662980167380
- Dureté des rouesDifficile
- Type de roue1
Aperçu
- Longue durée de vie
- Formulation optimisée pour les scies à découper à faible puissance
- La roue de choix pour les tubes et les extrusions
- À utiliser sur : acier inoxydable, acier.