Motion
10Q143
HACHÉ 14 X 3/32" A30 PK10
N° D’ARTICLE MI02149066
N° MFR10Q143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HACHÉ 14 X 3/32" A30 PK10
N° D’ARTICLE MI02149066
N° MFR10Q143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    1.4 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    3/32 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Grade
    A-30-HC+
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    10Q143
  • Numéro CUP du fabricant
    662980270615
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4400
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980270615
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
10Q143 COUPE : 14 X 3/32 X 1
  • Couper une gamme complète de matériaux
  • Vitesse de coupe rapide et longue durée de vie des roues
  • La roue de choix pour les solides
  • À utiliser sur : acier inoxydable et acier.