Motion
11L313
MEULE TRONÇONNEUSE À GLISSIÈRE 3 PO X 1/16 PO X 3/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02149103
N° MFR11L313
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE TRONÇONNEUSE À GLISSIÈRE 3 PO X 1/16 PO X 3/8 PO PAQUET 25
N° D’ARTICLE MI02149103
N° MFR11L313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe, entaille, sculptage
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de meulage de coupe
  • À utiliser avec
    Meuleuse à matrice
  • Grade
    A-24-ZIP
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980138915
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25470 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980138915
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE C/O À GLISSIÈRE 11L313  : 3 X 1/16 X 3/8
  • Excellent pour le meulage de l’acier et de l’acier inoxydable; excellente durée de vie des roues; retrait rapide du matériau; meulage lisse; les meules à ZIP sont parfaites pour couper et meuler sur des arbres droits et des meuleuses à matrice. Il est fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui resteront frais, prolongeant la durée de vie de la roue sans contaminer l’acier inoxydable. Pour les applications d’entaillage, il est recommandé d’utiliser =1/8 po. Pour les applications de meulage, =1/4 po est recommandé.