Motion
11T062
Disque de coupe longue durée - 1, 6 po de diamètre de roue, 3/64 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre du trou central, grain 60 , grade A-60-ZIP , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149133
N° MFR11T062
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de coupe longue durée - 1, 6 po de diamètre de roue, 3/64 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre du trou central, grain 60 , grade A-60-ZIP , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149133
N° MFR11T062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/64 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de coupe longue durée
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980077368
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980246542
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
11T062 6X3/64 A60 ZIPCUT
  • Durée de vie extrême pour plus de coupes par roue; coût le plus bas par coupe de l’industrie; vitesse extrême dans l’acier et l’acier inoxydable pour une meilleure productivité; Walter développe continuellement de nouvelles technologies pour améliorer les performances des roues de coupe. Le nouveau ZIP XXTREME s’inscrit dans les dernières innovations en matière de produits de Walter, renforçant ainsi la position de Walter en tant que chef de file de l’industrie. La meule tronçonneuse ZIP XXTREME est la plus durable, offrant le coût le plus bas par coupe par rapport à toutes les autres meules tronçonnes minces 3/64” . Gagnez du temps en travaillant sur vos projets et économisez de l’argent en utilisant le ZIP XXTREME. Ces meules tronçonneuses durent jusqu’à 20 % plus longtemps que les autres meules de cette catégorie.