Motion
13-K 504
5 po X 1/4 po X 5/8 po 11 KNOT STRINGER BROSSE À PERLES TORSADÉES
N° D’ARTICLE MI02149237
N° MFR13-K 504
Prix59.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 po X 1/4 po X 5/8 po 11 KNOT STRINGER BROSSE À PERLES TORSADÉES
N° D’ARTICLE MI02149237
N° MFR13-K 504
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
Prix59.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5 po
  • Diamètre
    5 po
  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980037591
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse en fil torsadé à nœud perlé Stringer
  • CUP_NON
    662980037591

Aperçu

Description du fabricant
13K504 5X1/4X5/8-11 PINCEAU NŒUD
  • Retrait rapide; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations; pour utilisation sur l’acier. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.