Motion
15L503
Disque de mélange - 29S, diamètre de roue de 127 mm, 0.6250 po Arbor, 36 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149401
N° MFR15L503
Prix15.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange - 29S, diamètre de roue de 127 mm, 0.6250 po Arbor, 36 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02149401
N° MFR15L503
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
Prix15.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po -11
  • Trou central Diamètre  
    FILETÉ
  • Poids
    0.1 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po

Détails

  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Idéal pour les surfaces inégales
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-36-X-FLEX
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    15L503
  • Numéro CUP du fabricant
    662980249116
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    29S
  • CUP_NON
    662980249116
  • Type de roue
    29S

Aperçu

Description du fabricant
15L503 MEULE 5 X7/8 GR36
  • Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage de divers métaux sans gougeage; retrait des soudures et laisser un fini lisse; travail sur des surfaces courbées; pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; métaux non ferreux; FLEXCUT, la meule flexible la plus populaire depuis plus de 25 ans, est spécialement formulée pour offrir un retrait supérieur sur tous les métaux ferreux et non ferreux sans obstruction ni chargement.