Motion
M-A BUREAU QD

DODGE
M-A QD HUB

Moyeu de douille QD soudé 228474 - S’installe sur les douilles M, 2.0000 à 5.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159173
N° MFRM-A QD HUB
Prix2,957.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M-A QD HUB

Moyeu de douille QD soudé 228474 - S’installe sur les douilles M, 2.0000 à 5.5000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02159173
N° MFRM-A QD HUB
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
Prix2,957.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Taille de la bague
    M
  • Extérieur Diamètre  
    9.2500 po
  • Global Longueur  
    5.1875 po
  • Pilote Diamètre  
    9.5000 po
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10NC
  • Poids
    50.42 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228474
  • Numéro CUP du fabricant
    782475899791
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    782475899791

Aperçu

Description du fabricant
M-A QD SOUDURE SUR LE HUB 228474