Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame5/8 po, 16 mm
- Largeur de coupe5/8 po, 16 mm
- Longueur totale7.0000 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de ciseauPlat
- Code d’harmonisation8207.90.4500
- Numéro CUP du fabricant15451054861
- Forme de tigeRonde
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation