Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau7.85 po
- Longueur du rouleau800 pi
- Largeur de la serviette8 po
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Numéro CUP du fabricant10036000010401
- Répond aux normes de l’industrie parEPA, EcoLogo, FSC
- Nombre de rouleaux12
- Type de rouleau d’essuie-toutEnroulé dur
- Clair ou à motifSimple
- Pli1
- Rouleau ou feuillesRouleau
- CUP_NON10036000010401
Aperçu
- Offre une qualité, une douceur et une absorption fiables, et peut durer longtemps
- Diamètre du noyau de 1.5 po et diamètre du rouleau de 7.85 po
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation