Motion
34256
Lingette nettoyante pour laboratoire/précision Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 140
N° D’ARTICLE MI02168278
N° MFR34256
Prix15.63 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante pour laboratoire/précision Kimtech Science – Traitée, mouchoir, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 140
N° D’ARTICLE MI02168278
N° MFR34256

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.63 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.6 po
  • Largeur d’essuyage
    14.7 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Utilisation en laboratoire/précision
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    140
  • Pli
    1
  • Surfaces nettoyées
    Verre, métal
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000342564
  • Essuyer le matériau
    Tissu

Aperçu

Description du fabricant
34256 KIMWIPES(R) EX-L L
  • Essuie-tout léger qui peut gérer une variété de tâches délicates
  • Essuyez facilement les liquides et la poussière
  • La distribution antistatique réduit les peluches et les décharges électrostatiques et contrôle l’utilisation
  • La portabilité réduit le gaspillage
  • Distribution feuille à feuille dans une boîte escamotable pratique
  • Couleur : Blanc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté