Motion
05790
Lingette nettoyante tout usage Wypall® L40 – Traitée, cellulose, type de boîte, nombre de lingettes : 100
N° D’ARTICLE MI02168293
N° MFR05790
Prix22.55 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante tout usage Wypall® L40 – Traitée, cellulose, type de boîte, nombre de lingettes : 100
N° D’ARTICLE MI02168293
N° MFR05790

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.55 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.4 po
  • Largeur d’essuyage
    9.8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Unicouche
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    100
  • Surfaces nettoyées
    Peau
  • Traité ou sec
    Traité
  • CUP_NON
    10036000057901
  • Essuyer le matériau
    Cellulose

Aperçu

Description du fabricant
05790 WYPALL(R) L40 PLUS 16.4" X 9.8"
  • Idéal pour le nettoyage et l’entretien industriels de routine
  • Élimine les saletés et les liquides du visage et des mains
  • Distribution feuille à feuille pour les utilisateurs en déplacement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté