Motion
41048
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux Wypall® X80 - sèche, Hydroknit, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI02168306
N° MFR41048
Prix33.58 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette de nettoyage pour polissage des métaux Wypall® X80 - sèche, Hydroknit, 1 épaisseur, type de boîte Pop-up, nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI02168306
N° MFR41048

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.58 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.8 po
  • Largeur d’essuyage
    9.1 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    80
  • Pli
    1
  • Surfaces nettoyées
    Métal
  • Traité ou sec
    Sèche
  • CUP_NON
    10036000410485
  • Essuyer le matériau
    Hydroknit
  • Présentation des lingettes
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
41048 WYPALL(R) X80 PLV
  • Fabriqué avec le matériau breveté HYDROKNIT de Kimberly Clark à absorption rapide
  • Plus doux et plus absorbant que jamais
  • Livre pour livre absorbe plus d’eau et d’huile que les chiffons d’atelier de location
  • Garantie plus rentable que les chiffons ou les serviettes d’atelier de location
  • Idéal pour essuyer les surfaces lourdes, les préparer avec des solvants et nettoyer les copeaux métalliques et les surfaces rugueuses
  • Produit illustré en blanc.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté