Motion
200U20

BROWNING
200U20

Pignon à embout conique divisé 3358165 - Cône divisé, 200 / 2-1/2 po, 20 dents, U0 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169071
N° MFR200U20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
200U20

Pignon à embout conique divisé 3358165 - Cône divisé, 200 / 2-1/2 po, 20 dents, U0 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02169071
N° MFR200U20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3750 à 5.5000 po
  • Taille de la bague
    U0
  • Diamètre du moyeu
    8.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    17.2900 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Diamètre du pas
    15.9811 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Poids
    91.30 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3358165
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026906
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289026906

Aperçu

Description du fabricant
200U20 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer