Motion
20XH400SK

BROWNING
20XH400SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514866 - pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 5.4600 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174392
N° MFR20XH400SK
Prix3,366.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
20XH400SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514866 - pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre extérieur de 5.4600 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174392
N° MFR20XH400SK
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
Prix3,366.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    4.6875 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0630 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.4600 po
  • Longueur totale
    4.6875 po
  • Pas  
    0.8750 po
  • Pas Diamètre  
    5.5700 po
  • Poids
    13.12 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20XH400SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289346813
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289346813
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 20XH400SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer