Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353019146
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention de matériaux doublé de polyuréthane pour service standard Urevac de série UV2™
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesEngrais sec agricole, conduites de semence à air, contrôle de la poussière, manutention des matériaux - service standard, tuyau de lance
- CUP_NON822353019146
- Pression de service8 psi
Aperçu
- Doublure en polyuréthane résistante à l’abrasion - Conçue pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC similaires. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Couvercle antistatique - Spécialement formulé pour aider à prévenir l'accumulation d'électricité statique pour une sécurité accrue et pour aider à maintenir le produit en bon état. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Doublure en polyuréthane résistante à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate