Motion
84991
Pompe de lubrification - Graisse, débit de 2 gal/min, 8:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02190553
N° MFR84991
Prix2,317.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de lubrification - Graisse, débit de 2 gal/min, 8:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02190553
N° MFR84991

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,317.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT femelle

Détails

  • Débit
    2 gal/min
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    8400 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier, aluminium, bronze, nitrile, PTFE, polyuréthane
  • Rapport de pompe
    8:1
  • Type
    Graisse

Aperçu

Description du fabricant
84991 TUBE DE POMPE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good