Motion
84934
Pompe de lubrification - Huile moteur, lubrifiants ATF, lubrifiants pour engrenages, lubrifiants liquides, débit de 6 gal/min, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02190884
N° MFR84934
Prix2,271.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de lubrification - Huile moteur, lubrifiants ATF, lubrifiants pour engrenages, lubrifiants liquides, débit de 6 gal/min, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI02190884
N° MFR84934

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,271.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 po NPT
  • Taille du contenant compatible
    16 gal (É.-U.), 275 gal (É.-U.), 55 gal (É.-U.)
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Débit
    6 gal/min
  • Type de lubrification
    Lubrifiants ATF, lubrifiants liquides, lubrifiants pour engrenages, huile moteur
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Rapport de pompe
    5:1
  • Série
    40
  • Type
    Huile

Aperçu

Description du fabricant
84934 POMPE, BOUT 5:1 D/A