Motion
AN15

NTN
AN15

Contre-écrou de roulement - Filetage 2.9330-12 , diamètre extérieur 3.8583 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 0.5118 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194254
N° MFRAN15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN15

Contre-écrou de roulement - Filetage 2.9330-12 , diamètre extérieur 3.8583 po, diamètre extérieur 3.5433 po, largeur 0.5118 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194254
N° MFRAN15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.5433 po
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    9.15
  • Extérieur Diamètre  
    3.8583 po
  • Largeur totale
    0.5118 po
  • Filetage Taille  
    2.9330-12
  • Poids
    0.78 lb, 1.17
  • Largeur
    9.95

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW15
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN15