Motion
AN22

NTN
AN22

Contre-écrou de roulement - Filetage 4.3250-12 , diamètre extérieur 5.7087 po, diamètre extérieur 5.2362 po, largeur 0.7480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194264
N° MFRAN22
Prix93.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN22

Contre-écrou de roulement - Filetage 4.3250-12 , diamètre extérieur 5.7087 po, diamètre extérieur 5.2362 po, largeur 0.7480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02194264
N° MFRAN22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Visage Diamètre  
    133 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Filetage Taille  
    4.3250-12
  • Poids
    2.227 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017458
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    4547359017441

Aperçu

Description du fabricant
AN22 ÉCROU AUTOBLOQUANT