Motion
SAFD 513

SKF
SAFD 513

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197116
N° MFRSAFD 513
Prix1,312.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 513

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, Bloc d’oreiller divisé, Fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197116
N° MFRSAFD 513

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,312.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.1875 po, 2.2500 po
  • Global Hauteur  
    5.9375 po
  • Global Longueur  
    11.0000 po
  • Global Largeur  
    7.3750 po
  • Poids
    18.74 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1213 EK, 2213 EK, 22213 EK, C2213 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316571515052

Aperçu

Description du fabricant
SAFD513 HSG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon