Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.0000 à 5.5000 po
- Taille de la bagueM
- Diamètre du moyeu9.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Diamètre extérieur23.4200 po
- Largeur totale6.7500 po
- Diamètre du pas22.3120 po
- Largeur de la dent1.1190 po
- Poids333.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3335288
- Numéro CUP du fabricant662289238927
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents35
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289238927
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques