Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition380°F
- Taille du conteneur16 oz
- Taille/type de conteneurBouteille à vaporiser de 16 onces
- Épaisseur du film0.025 à 0.075 mils
- Point de congélation-72°F
- Hauteur9.38 po
- Longueur3.75 po
- Poids net16 oz
- Hauteur totale10.44 po
- Largeur totale8.5 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.83
- Contenu en COV100
- Poids0.91 lb
- Largeur2.75 po
Détails
- Détails supplémentairesUn composé polyvalent à base de pétrole qui forme une pellicule transparente et mince qui lubrifie et protège contre l’usure et la corrosion. Ce produit polyvalent lubrifie, protège, déplace l’humidité et nettoie.
- Additifs inclusAucun additif
- ApparenceLiquide transparent bleu-vert
- ApplicationTubulure, pièces moulées, engrenages, tige à souder, fil, accessoires, matrices, gabarits, cales, mandrins, tiges de forage, pièces traitées thermiquement, surfaces usinées, soudures finies, extrusions d’aluminium, outils pneumatiques, convoyeurs, joints gelés, verrous, palans, etc.
- Type de basePétrole
- CertificationNSF H2
- CouleurBleu
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Résistance diélectrique38,800 V
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Test Falex1,000 lb
- Caractéristiques et avantages• Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Desserre les pièces congelées • Lubrifie sans laisser de résidu collant • Conforme aux normes en matière de COV •
- Type de filmNon desséchant
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair192 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254030074
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 250 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Sans danger pour le plastiqueNon
- Types de produitsLubrifiant
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Méthode de retraitRetirer avec des produits pétroliers, de l’essence minérale ou un nettoyant de contact.
- RésiduOui
- ParfumPlaisant
- Série3-36
- Normes respectéesInscrit NSF 017429, code de catégorie H2
- Plage de température-50 à 250 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078254030074
- Température de travail-50 à 250°F
Aperçu
- Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Desserre les pièces gelées
- Lubrifie sans laisser de résidu collant
- Conforme aux normes en matière de COV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.