Motion
ALD-6J

RAYOVAC
ALD-6J

Batterie standard - D, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 6
N° D’ARTICLE MI02242579
N° MFRALD-6J
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
ALD-6J

Batterie standard - D, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 6
N° D’ARTICLE MI02242579
N° MFRALD-6J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    D
  • Hauteur
    0.42333333333333334
  • Taille standard du bloc-batterie
    6
  • Largeur
    0.20833333333333334

Détails

  • Capacité de la batterie
    16630 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Caractéristiques et avantages
    • Spécialement conçu pour un usage professionnel• Formule sans mercure• Emballage rétractable pratique pour minimiser l’emballage• Les formats AAA, AA, C et D sont fièrement fabriqués aux États-Unis• Fraîcheur garantie pendant dix ans• Meilleure utilisation avant la date sur batterie
  • Quantité du colis
    6
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
ALD-6 PILES ALCALINES ULTRAPRO ,
  • Spécialement conçu pour un usage professionnel
  • Formule sans mercure
  • Emballage rétractable pratique pour minimiser l’emballage
  • Les tailles AAA, AA, C et D sont fièrement fabriquées aux États-Unis
  • Fraîcheur garantie pendant dix ans
  • À utiliser avant la date sur la batterie