Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre0.55 po
- Hauteur1.92 po, 0.09875
- Hauteur totale1.96 po
- Durée de conservation10 ans
- Taille standard du bloc-batterie1
- Largeur0.55875
Détails
- Capacité de la batterie2620 mAh
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Série de batteriesDayton
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Spécialement conçu pour un usage professionnel• Formule sans mercure• Emballage rétractable pratique pour minimiser l’emballage• Les formats AAA, AA, C et D sont fièrement fabriqués aux États-Unis• Fraîcheur garantie pendant dix ans• Meilleure utilisation avant la date sur la batterie• Prix par produit
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Quantité du colis8
- Rechargeable ou jetableJetable
- Tension1.5 V
Aperçu
- Spécialement conçu pour un usage professionnel
- Formule sans mercure
- Emballage rétractable pratique pour minimiser l’emballage
- Les tailles AAA, AA, C et D sont fièrement fabriquées aux États-Unis
- Fraîcheur garantie pendant dix ans
- À utiliser avant la date sur la batterie
- Prix par personne