Motion
0355
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 12-3/4 x 8-3/4 x 5 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242932
N° MFR0355
Prix31.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de nettoyage de lentilles jetables - Jetable, antibuée, antistatique, non abrasif, sans silicone, 12-3/4 x 8-3/4 x 5 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02242932
N° MFR0355
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
Prix31.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la station
    5 po
  • Dimensions du poste
    12-3/4 x 8-3/4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la station
    12-3/4 po
  • Largeur de la station
    8-3/4 po

Détails

  • Type de nettoyant
    Sans silicone
  • Type de montage
    Dessus de table/mur
  • Capacité de la pompe
    16 oz
  • Propriétés de la solution
    Antibuée, antistatique, non abrasive
  • Style de station
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
0355 GROS STATIO DE NETTOYAGE JETABLE