Motion
VS06R
Verrouillage du robinet-vanne - Type de robinet : robinet-vanne, capacité de taille de poignée de robinet de 5 à 6-1/2 po, rouge, polypropylène
N° D’ARTICLE MI02243465
N° MFRVS06R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verrouillage du robinet-vanne - Type de robinet : robinet-vanne, capacité de taille de poignée de robinet de 5 à 6-1/2 po, rouge, polypropylène
N° D’ARTICLE MI02243465
N° MFRVS06R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Comp. de la taille de la poignée de soupape
    5 à 6-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériel
    Polypropylène
  • Normes respectées
    ANSI Z353.1
  • Type d’équipement de vanne
    Robinet-vanne

Aperçu

Description du fabricant
VS06R VERROUILLAGE DE VANNE 5-6 1/2 PO ROUGE
  • Le couvercle de soupape est constitué de deux demi-lunes aplaties qui couvrent complètement la roue de la soupape
  • Plastique polypropylène rouge résistant
  • Entièrement diélectrique, très résistant aux fissures et à l’abrasion
  • Résistant aux variations de température extrêmes de -50°F à 360°F (-46° C à 183° C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté