Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble1 po
- Hauteur de verrouillage3 po
- Longueur de verrouillage6-3/4 po
- Diamètre de la largeur de verrouillage3 po
- Taille maximale de la fiche3 x 3 x 6-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- CouleurRouge
- Type d’équipement électriqueFiche
- MatérielPolypropylène
- MessageAucun message sur l’appareil
- Tension220 V, 550 V
Aperçu
- Enferme complètement la fiche de tout rebranchement accidentel
- Le câble électrique est inséré dans l’ouverture, puis fermé
- Le système de verrouillage à plusieurs entrées évite l’utilisation par du personnel non autorisé pendant les périodes critiques
- Plastique polypropylène
- Totalement diélectrique, résiste aux températures chaudes ou froides jusqu’à 300°F/149°C
- Fermeture coulissante et verrouillage multiple intégré
- Pour 220/550 volts, cordon 1 po, fiche 3 po x 3 po x 6-3/4 po
- Couleur : Rouge
- Cadenas vendu séparément