Motion
30530
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 34 W, 2300 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243646
N° MFR30530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 34 W, 2300 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243646
N° MFR30530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Puissance
    34 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Code de lampe
    T12
  • Sortie lumineuse
    2300 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
30530 F40CW/ES