Motion
01712
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 2710 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243672
N° MFR01712
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 32 W, 2710 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 h
N° D’ARTICLE MI02243672
N° MFR01712
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Puissance
    32 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    3500
  • Code de lampe
    T8
  • Sortie lumineuse
    2710 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
01712 F32T8/735