Motion
SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 12oz

JET-LUBE
FOOD GRADE SILICONE 12oz

Lubrifiant - Oui, 12 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02250080
N° MFRFOOD GRADE SILICONE 12oz
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
FOOD GRADE SILICONE 12oz

Lubrifiant - Oui, 12 oz, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02250080
N° MFRFOOD GRADE SILICONE 12oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.75
  • Contenu en COV
    635 g/L

Détails

  • Apparence
    Fluide transparent incolore
  • Application
    Usage général
  • Matériau de base
    Distillats de pétrole / Huiles blanches liquides
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Pétrole, silicone
  • Capacité du contenant
    11.5 oz
  • Caractéristiques et avantages
    • Un excellent lubrifiant pour l’équipement de transformation dans tous les types d’aliments et d’industries liées aux aliments où un contact accidentel avec les aliments peut se produire •LA SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE cesse de coller, de grincer et de se lier aux pièces mobiles •C’est un excellent agent de démoulage et ne gencive pas, ne fond pas, ne gèle pas, ne devient pas rancide ou ne forme pas de résidus indésirables •LA SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE laisse une pellicule transparente résistante à l’humidité, longue durée, inodore, incolore, non toxique et non tachante • Inflammable par le test de prolongation de la flamme.
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -9 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    0 à 350 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • Température de travail
    0 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT AU SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 50641
  • Un excellent lubrifiant pour l’équipement de transformation dans tous les types d’aliments et d’industries liées aux aliments où un contact accidentel avec les aliments peut se produire
  • SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE qui cesse de coller, de grincer et de lier les pièces mobiles
  • C’est un excellent agent de démoulage et il ne s’agglutine pas, ne fond pas, ne gèle pas, ne devient pas rancide et ne forme pas de résidus indésirables
  • LA SILICONE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE laisse une pellicule transparente résistante à l’humidité, longue tenue, inodore, incolore, non toxique et non tachante
  • Inflammable par essai d’extension de la flamme.