Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Poids0.62 lb
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu, jaune
- Mot-clé de descriptionDoublure Thinsulate®
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainAmbidextre
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fendu
- Matériau de la doublureDoublure thermique
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionÉtanche
- Style de pouceAile
Aperçu
- Motif Gunn
- Manchette de sécurité
- La doublure 3M Thinsulate® offre une protection contre le froid
- La doublure en vinyle imperméable empêche les mains de se mouiller
- Le poignet allongé en tricot offre une protection supplémentaire contre les intempéries
- Recommandé pour les températures jusqu’à -36°F (-38°C)
- Couleur : Bleu avec dos jaune
- Applications : Travail par temps froid, y compris la construction, la foresterie, le déneigement, le dégivrage, le travail sur autoroute, la manutention des bagages, le travail d’entretien et l’entreposage au froid