Motion
BL534RB
BL534RB
N° D’ARTICLE MI02280292
N° MFRBL534RB
Prix40.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BL534RB
N° D’ARTICLE MI02280292
N° MFRBL534RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.591 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.234 po
  • Pas  
    0.625 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039652218

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE BL534 10 PI