Motion
HS2309X

NTN
HS2309X

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI02288539
N° MFRHS2309X
Prix47.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HS2309X

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI02288539
N° MFRHS2309X
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
Prix47.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Longueur  
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN09
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW09X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076523
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HS
  • CUP_NON
    4547359076523

Aperçu

Description du fabricant
HS2309X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage