Motion
KM13

NTN
KM13

Contre-écrou de roulement - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 85 mm, diamètre extérieur 79 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02288753
N° MFRKM13
Prix19.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM13

Contre-écrou de roulement - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 85 mm, diamètre extérieur 79 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02288753
N° MFRKM13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Visage Diamètre  
    79 mm
  • Hauteur
    1
  • Longueur
    3.5
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Filetage Taille  
    M65x2
  • Poids
    0.456 lb, 0.5
  • Largeur
    3.8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW13
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017205
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM13